Motion
KBK11X15X15.8X2

NTN
KBK11X15X15.8X2

KBK11X15X15.8X2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
N° D’ARTICLE MI13762033
N° MFRKBK11X15X15.8X2
Prix12.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KBK11X15X15.8X2

KBK11X15X15.8X2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
N° D’ARTICLE MI13762033
N° MFRKBK11X15X15.8X2
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
Prix12.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    0.6220 po
  • Largeur totale
    15.8 mm
  • Poids
    0.015 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Rouleau seulement
  • Matériau de la cage
    Acier usiné
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Autres roulements
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1720 lbf
  • Série
    KBK
  • CUP_NON
    4550253078081

Aperçu

Description du fabricant
KBK11X15X15.8X2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES