Motion
H3401
Disque rétractable - conique unique
N° D’ARTICLE MI13838102
N° MFRH3401
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable - conique unique
N° D’ARTICLE MI13838102
N° MFRH3401
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    16.0630 po
  • Taille du boulon
    M20 x 110
  • Diamètre à l’alésage
    13.3860 po
  • Taille de l’alésage
    13.3860 po
  • Extérieur Diamètre  
    22.4400 po
  • Poids
    409.000 lb

Détails

  • Couple d’installation
    362 lb-pi
  • Couple maximum transmis
    462391 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
H3401 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE

Vous pourriez également aimer