Motion
ETP-1-3/16

ZERO MAX
ETP-1-3/16

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 1.1875 po, D.E. 41 mm
N° D’ARTICLE MI14211191
N° MFRETP-1-3/16
Prix371.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-1-3/16

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 1.1875 po, D.E. 41 mm
N° D’ARTICLE MI14211191
N° MFRETP-1-3/16
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
Prix371.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    41 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    5.9 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    5058 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-1-3/16 ETP 1-3/16" ID CLASSIC BUSHIN