Motion
99233
DEWALTLe ruban à conduits ® Ultra-Tough est un ruban de tissu épais enduit de polyéthylène (PE) avec un adhésif agressif en caoutchouc naturel sensible à la pression qui adhère bien à une grande variété de surfaces dans une vaste gamme de conditions de température.
N° D’ARTICLE MI14259881
N° MFR99233
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DEWALTLe ruban à conduits ® Ultra-Tough est un ruban de tissu épais enduit de polyéthylène (PE) avec un adhésif agressif en caoutchouc naturel sensible à la pression qui adhère bien à une grande variété de surfaces dans une vaste gamme de conditions de température.
N° D’ARTICLE MI14259881
N° MFR99233
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1078.74 po

Détails

  • CUP_NON
    77922992331

Aperçu

Description du fabricant
CONDUIT 99233 DW NOIR 48MMX27.4M