Motion
PRSP JAUNE 3/4X50 PI 300 PSI

CONTINENTAL
PRSP YELLOW 3/4X50 FT 300 PSI

PRSP JAUNE 3/4X50 PI 300 PSI
N° D’ARTICLE MI14358502
N° MFRPRSP YELLOW 3/4X50 FT 300 PSI
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
PRSP YELLOW 3/4X50 FT 300 PSI

PRSP JAUNE 3/4X50 PI 300 PSI
N° D’ARTICLE MI14358502
N° MFRPRSP YELLOW 3/4X50 FT 300 PSI
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.393 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
PRSP JAUNE 3/4X50 PI 300 PSI