Motion
SR14A-03x25CL

CONTINENTAL
SR14A-03x25CL

Tuyau hydraulique - DI 3/16 po, couvercle de fil en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14363968
N° MFRSR14A-03x25CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SR14A-03x25CL

Tuyau hydraulique - DI 3/16 po, couvercle de fil en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14363968
N° MFRSR14A-03x25CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    Tresse métallique en acier inoxydable 304
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20303635
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier inoxydable 304
  • Matériau du tube
    Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Aperçu

Description du fabricant
SR14A-03X25CL 100R14A 3/16"
  • Cote de température élevée
  • 4:1 Facteur de sécurité