Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Hauteur ou largeur totale10.75 po
- Longueur totale1.5 po
- Taille de la bague5/16 à 1-7/8 po
- Poids de l’outil0.54 lb
- Largeur de l’outil5.25 po
Détails
- Pays d’origineTaiwan
- Interne ou externeInterne/externe
- MatérielChrome Moly (CrMo) Acier
- TypePince à anneau élastique interne/externe
- CUP_NON028907550848
Aperçu
- LONGUEUR GLOBALE : 8 pouces
- ANGLE DE MÂCHOIRE RÉGLABLE : de 0 à 90 degrés
- INTERRUPTEUR RAPIDE : commutation rapide sans outil du mode interne au mode externe
- ERGONOMIQUE : Prise texturée à double injection pour plus de confort
- CONÇU POUR LA QUALITÉ : Répond ou dépasse les normes ANSI
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire