Motion
752012
Jeu de 17 tournevis maîtres
N° D’ARTICLE MI14390023
N° MFR752012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de 17 tournevis maîtres
N° D’ARTICLE MI14390023
N° MFR752012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.25 po
  • Poids de l’outil
    5.43 lb
  • Largeur de l’outil
    16 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8205400000
  • Comprend
    Slotted Screwdrivers: (1/8 Inch x 3 Inch, 3/16 Inch x 3 Inch, 3/16 Inch x 6 Inch, 1/4 Inch x 1-1/2 Inch), Slotted Screwdrivers with Hex Bolster: (1/4 Inch x 4 Inch, 1/4 Inch x 6 Inch, 5/16 Inch x 6 Inch, 5/16 Inch x 8 Inch, 3/8 Inch x 8 Inch), Phillips Screwdrivers: (#0 x 3 Inch, #1 x 3 Inch, #1 x 6 Inch, #2 x 1-1/2 Inch), Phillips Screwdrivers with Hex Bolster: (#2 x 4 Inch, #2 x 6 Inch, #3 x 6 Inch, #3 x 8 Inch)
  • Matériel
    Poignées à injection double PP/TPR, lames en alliage de magnésium chromé au silicium vanadium (SVCM)
  • Nombre de pièces
    17

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TOURNEVIS PRINCIPAL DE 752012 17 PIÈCES
  • EFFICACE ET ÉLÉGANT : Tous les plateaux en EVA sont finis avec une couche supérieure en aluminium brossé qui ajoute du style et de la durabilité à chaque ensemble. Chaque plateau est clairement identifié par la taille et le type de chaque outil, ce qui vous permet de passer moins de temps à chercher le bon outil et de faire le travail plus rapidement.
  • CONFORT MAXIMAL : Poignées Trilobular à prise souple à injection double pour un confort et une prise optimaux
  • FINI : Tiges en acier allié SVCM (Silicon Vanadium Chromium Magnesium) avec embouts sablés et magnétisés, les tournevis de grande taille ont des traversins hexagonaux pour un couple supplémentaire au besoin
  • QUALITÉ : Dépasse les normes de qualité ANSI
  • CONTIENT : 4 tournevis à fente, 5 tournevis à fente avec traversin hexagonal, 4 tournevis cruciformes, 4 tournevis cruciformes avec traversin hexagonal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté