Spécifications
Détails
- Matériau du corpsAcier au chrome vanadium
- Code d’harmonisation8204110030
- Système de mesureMétrique
- GarantieÀ vie limitée
- Style de cléNon glissant
- Type de cléClé mixte
Aperçu
- EFFICACE ET ÉLÉGANT : Tous les plateaux en EVA sont finis avec une couche supérieure en aluminium brossé qui ajoute du style et de la durabilité à chaque ensemble. Chaque plateau est clairement identifié par la taille et le type de chaque outil, ce qui vous permet de passer moins de temps à chercher le bon outil et de faire le travail plus rapidement.
- DÉGAGEMENT ET COUPLE AJOUTÉS : Décalage de 5 degrés à l’extrémité de la boîte pour un dégagement accru et poignées extra longues pour une portée et un couple accrus
- La conception à bout ouvert antidérapante FINI agrippe et maintient les fixations pour empêcher le glissement; fabriqué en acier au chrome vanadium de première qualité
- QUALITÉ : Respecte ou dépasse les normes ANSI en matière de couple, de longueur et de dureté
- CONTIENT : Clés combinées métriques antidérapantes dans les tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire