Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Hauteur ou largeur totale2.63 po
- Longueur totale3.38 po
- Poids de l’outil5.61 lb
- Largeur de l’outil27 po
Détails
- Tête à cliquetRéversible
- Plage de couple (pi-lb)44.25 - 258 pi-lb
- Plage de couple (N-m)60-340 Nm
- Type de cléClé dynamométrique pour micromètre
Aperçu
- FACILE À LIRE : avec des balances à double couple gravées faciles à lire en livres et en compteurs Newton
- FINI : Collier de déverrouillage à ressort pour des changements de couple rapides; tête à cliquet réversible; poignée en aluminium moleté surdimensionnée pour plus de confort et de contrôle
- COMPREND : Étui de rangement robuste
- PLAGE DE COUPLES : 60-340Nm (44.25 - 258 pi-lb)
- QUALITÉ : Dépasse les normes de l’industrie en matière d’exactitude
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire