Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2
- Hauteur totale9.1000 po
- Longueur totale7.1000 po
- Largeur totale3.1000 po
Détails
- Piles inclusesNon
- Série de batteriesIQV 20
- Type de batterieLithium-ion
- Tension de la batterie20 V
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusNon
- Type de mandrinSans clé
- Sans fil ou avec filSans fil
- Certifié CSAOui
- DescriptionPerceuse-visseuse compacte sans fil 1/2 po, 20V po, outil nu, couple de 450 po-lb, mandrin sans clé
- Type de perceusePerceuse-visseuse compacte
- Style de poignéePistolet
- Matériau du boîtierBoîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Comprendpiles et chargeur vendus séparément ou avec d’autres trousses., outil nu seulement
- Vitesse maximale1800 tr/min
- Nombre de réglages d'embrayageEmbrayage à 18 positions
- Vitesse variable2 réglages de vitesse
Aperçu
- Performance : Un puissant moteur sans balais fonctionne avec un couple allant jusqu’à 450 po-lb, assurant que le tournevis compact sans fil IQV20™ fonctionne au maximum de la puissance dans n’importe quelle application.
- Polyvalence : équipé des modes de perçage et d’entraînement, pour vous aider à bien faire le travail, peu importe l’application.
- Précision : Ajustez la profondeur de fixation avec un embrayage à 18 positions qui aide à réduire les cames et vous permet de travailler efficacement.
- Ergonomie : Les choses puissantes sont offertes en petits emballages. Le foret compact sans fil IQV20™ mesure 7 po de bout en bout et pèse 3 lb avec la batterie.
- Durabilité : La conception caoutchoutée résistante aux chocs aide à prévenir les dommages accidentels et augmente la longévité. Protection cotée IPX6 contre les effets nocifs de l’infiltration d’eau.
- Vitesse : Que vous perciez de la tôle, du bois ou n’importe quoi entre les deux, deux réglages de vitesse vous aident à obtenir le bon niveau de couple.
- Force : Un mandrin entièrement métallique sans clé de 1/2 po avec dents en carbure saisit les mèches et vous permet de percer facilement des matériaux difficiles.
- Visibilité : un voyant DEL situé au bas de l’outil réduit les ombres afin que vous puissiez voir clairement votre zone de travail.
- Également disponible dans la trousse D3141-K22 qui comprend le tournevis D3141 , (2) BL2012 2.5Ah piles et un chargeur à double tension BC1121 .
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire