Motion
D3141-K22
D3141-K22
N° D’ARTICLE MI14783360
N° MFRD3141-K22
Prix386.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D3141-K22
N° D’ARTICLE MI14783360
N° MFRD3141-K22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix386.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2
  • Hauteur totale
    9.1000 po
  • Longueur totale
    7.1000 po
  • Largeur totale
    3.1000 po

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Série de batteries
    IQV 20
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Type de mandrin
    Sans clé
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Certifié CSA
    Oui
  • Description
    Perceuse-visseuse compacte sans fil 1/2 po 20V , trousse de batterie 2 , couple de 450 po-lb, mandrin sans clé
  • Type de perceuse
    Perceuse-visseuse compacte
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Matériau du boîtier
    Boîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • Comprend
    Perceuse-visseuse de D3141 1/2 po, (2) BL2012 2.5Ah piles et chargeur à double tension BC1121
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Nombre de réglages d'embrayage
    Embrayage à 18 positions
  • Vitesse variable
    2 réglages de vitesse

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE SANS FIL D3141-K22 1/2IN 20V
  • Performance : Un puissant moteur sans balais fonctionne avec un couple allant jusqu’à 450 po-lb, assurant que le tournevis compact sans fil IQV20™ fonctionne au maximum de la puissance dans n’importe quelle application.
  • Polyvalence : équipé des modes de perçage et d’entraînement, pour vous aider à bien faire le travail, peu importe l’application.
  • Précision : Ajustez la profondeur de fixation avec un embrayage à 18 positions qui aide à réduire les cames et vous permet de travailler efficacement.
  • Ergonomie : Les choses puissantes sont offertes en petits emballages. Le foret compact sans fil IQV20™ mesure 7 po de bout en bout et pèse 3 lb avec la batterie.
  • Durabilité : La conception caoutchoutée résistante aux chocs aide à prévenir les dommages accidentels et augmente la longévité. Protection cotée IPX6 contre les effets nocifs de l’infiltration d’eau.
  • Vitesse : Que vous perciez de la tôle, du bois ou n’importe quoi entre les deux, deux réglages de vitesse vous aident à obtenir le bon niveau de couple.
  • Force : Un mandrin entièrement métallique sans clé de 1/2 po avec dents en carbure saisit les mèches et vous permet de percer facilement des matériaux difficiles.
  • Visibilité : un voyant DEL situé au bas de l’outil réduit les ombres afin que vous puissiez voir clairement votre zone de travail.
  • La trousse comprend : D3141 foret, (2) BL2012 2.5Ah piles et BC1121 chargeur à double tension.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté