Spécifications
Dimensions
- Hauteur46.0000 po
- Puissance250 W
- Poids70 lb
- Largeur22.0000 po
Détails
- Détails supplémentaires• Niveau de décibels (élevé/bas) : 53 / 46• Taux d’évaporation du refroidisseur à 100°F, 20 % HR (gph) : 2.2• Arrêt automatique• Portée du débit d’air (pi) : 55• Technologie de communication sans fil : Wi-Fi et Bluetooth• Méthode de contrôle : Écran tactile numérique et application• Homologué CSA et ETL
- Taux de livraison par avion800 pcm
- Intensité2.4 A
- CouleurNoir
- Zone de refroidissement500 pi2
- Matériau de protectionMDPE
- Puissance0.25 hp
- Couleur du boîtierNoir
- Nombre de vitessesVariable
- Type de source d’alimentation120V/60HZ/1PH
- Spécifications techniquesWi-Fi, Bluetooth
- Tension120 V
- Capacité du réservoir d’eau13 gal (É.-U.)
Aperçu
- OPTIMISATION DE L’ESPACE – Obtenez un refroidissement maximal sans sacrifier l’espace. Notre profil plus mince et notre nouvelle prise avant vous permettent de placer votre glacière Portacool contre n’importe quel mur.
- REFROIDISSEMENT RAPIDE - Refroidissez 500 pi2 en un clin d’œil!
- CONNECTIVITÉ – Propulsé par Portacool CoolSync. Affichage numérique complet avec capacité Wi-Fi. Contrôlez votre environnement de n’importe où.
- PORTÉE DE REFROIDISSEMENT PROLONGÉE - Notre glacière à grande vitesse offre une brise rafraîchissante jusqu’à 55 pieds de distance.
- COMMANDE NUMÉRIQUE DE LOUVER - La sortie du ventilateur dirige le débit d'air avec des moteurs numériques, permettant des zones de refroidissement personnalisées sur simple pression d'un bouton.
- WHISPER-SILENCIEUX-PERFORMANCE - Le moteur redessiné réduit le bruit à 53 dB, créant un environnement tranquille tout en refroidissant.
- GESTION INTELLIGENTE DE L’EAU – La série Portacool Apex assure un fonctionnement sans tracas avec des indicateurs de niveau d’eau, un arrêt automatique, des alertes et un réservoir d’eau de 13 gallons.
- BOÎTIER TEXTURÉ TOUGH-COAT - Nos boîtiers rotomoulés à la conception texturée établissent des normes de durabilité, protégeant contre les conditions difficiles et prolongeant la durée de vie de la glacière.
- PORTABILITÉ INÉGALÉE - La poignée intégrée et le boîtier léger assurent un transport facile avec une inclinaison et une traction sur tout terrain.
- RECHARGE D’EAU FACILE - Remplissez rapidement le réservoir grâce à une trappe pratique, permettant des raccords de tuyau sans démarcation pour un refroidissement ininterrompu.
- ABSORBANCE MÉDIATIQUE EFFICACE - La technologie de média avancée exclusive de Portacool offre un refroidissement supérieur, économise l'eau et réduit les coûts. Notre support de 8 pouces avec revêtement Edgecoat ajoute une performance et une durabilité inégalées.
- DISTRIBUTION AMÉLIORÉE DE L’EAU – Le système avancé APEX de Portacool distribue uniformément l’eau, assurant une couverture supérieure et une expérience de refroidissement améliorée.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Portacool de la série ApexLa nouvelle série Portacool Apex, où la technologie, l’innovation et la simplicité s’unissent pour façonner l’environnement et inspirer un refroidissement durable dans chaque espace, que ce soit votre maison, votre lieu de travail, le terrain de sport ou tout endroit où la vie se déroule.
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation