Motion
PACA07001A1

PORTACOOL LLC
PACA07001A1

PACA07001A1 PORTACOOL APEX 700
N° D’ARTICLE MI14849592
N° MFRPACA07001A1
Prix3,082.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PORTACOOL LLC
PACA07001A1

PACA07001A1 PORTACOOL APEX 700
N° D’ARTICLE MI14849592
N° MFRPACA07001A1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,082.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    52.0000 po
  • Puissance
    293 W
  • Poids
    88.25 lb
  • Largeur
    27.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Niveau de décibels (élevé/bas) : 53 / 43• Taux d’évaporation du refroidisseur à 100°F, 20 % HR (gph) : 3.6• Arrêt automatique• Portée du débit d’air (pi) : 60• Technologie de communication sans fil : Wi-Fi et Bluetooth• Méthode de contrôle : Écran tactile numérique et application• Homologué CSA et ETL
  • Taux de livraison par avion
    1400 pcm
  • Intensité
    4 A
  • Couleur
    Noir
  • Zone de refroidissement
    700 pi2
  • Matériau de protection
    MDPE
  • Puissance
    0.33 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Nombre de vitesses
    Variable
  • Type de source d’alimentation
    120V/60HZ/1PH
  • Spécifications techniques
    Wi-Fi, Bluetooth
  • Tension
    120 V
  • Capacité du réservoir d’eau
    22 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PACA07001A1 PORTACOOL APEX 700
  • OPTIMISATION DE L’ESPACE – Obtenez un refroidissement maximal sans sacrifier l’espace. Notre profil plus mince et notre nouvelle prise avant vous permettent de placer votre glacière Portacool contre n’importe quel mur.
  • REFROIDISSEMENT RAPIDE - Refroidissez 700 pi2 en un clin d’œil!
  • CONNECTIVITÉ – Propulsé par Portacool CoolSync. Affichage numérique complet avec capacité Wi-Fi. Contrôlez votre environnement de n’importe où.
  • PORTÉE DE REFROIDISSEMENT PROLONGÉE - Notre glacière à grande vitesse offre une brise rafraîchissante jusqu’à 60 pieds de distance.
  • COMMANDE NUMÉRIQUE DE LOUVER - La sortie du ventilateur dirige le débit d'air avec des moteurs numériques, permettant des zones de refroidissement personnalisées sur simple pression d'un bouton.
  • WHISPER-SILENCIEUX-PERFORMANCE - Le moteur redessiné réduit le bruit à 53 dB, créant un environnement tranquille tout en refroidissant.
  • GESTION INTELLIGENTE DE L’EAU – La série Portacool Apex assure un fonctionnement sans tracas avec des indicateurs de niveau d’eau, un arrêt automatique, des alertes et un réservoir d’eau de 22 gallons.
  • BOÎTIER TEXTURÉ TOUGH-COAT - Nos boîtiers rotomoulés à la conception texturée établissent des normes de durabilité, protégeant contre les conditions difficiles et prolongeant la durée de vie de la glacière.
  • PORTABILITÉ INÉGALÉE - La poignée intégrée et le boîtier léger assurent un transport facile avec une inclinaison et une traction sur tout terrain.
  • RECHARGE D’EAU FACILE - Remplissez rapidement le réservoir grâce à une trappe pratique, permettant des raccords de tuyau sans démarcation pour un refroidissement ininterrompu.
  • ABSORBANCE MÉDIATIQUE EFFICACE - La technologie de média avancée exclusive de Portacool offre un refroidissement supérieur, économise l'eau et réduit les coûts. Notre support de 8 pouces avec revêtement Edgecoat ajoute une performance et une durabilité inégalées.
  • DISTRIBUTION AMÉLIORÉE DE L’EAU – Le système avancé APEX de Portacool distribue uniformément l’eau, assurant une couverture supérieure et une expérience de refroidissement améliorée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good