Spécifications
Dimensions
- Hauteur58.0000 po
- Puissance403 W
- Poids134 lb
- Largeur42.0000 po
Détails
- Détails supplémentaires• Niveau de décibels (élevé/bas) : 51 / 43• Taux d’évaporation du refroidisseur @100°F, 20 % HR (gph) : 9.4• Arrêt automatique• Taille de la pale du ventilateur (po) : 19• Portée du débit d’air (pi) : 40• Technologie de communication sans fil : Wi-Fi et Bluetooth• Méthode de contrôle : Écran tactile numérique et application• Homologué CSA et ETL
- Taux de livraison par avion4000 pcm
- Intensité5 A
- CouleurNoir
- Zone de refroidissement1200 pi2
- Matériau de protectionMDPE
- Puissance0.33 hp
- Couleur du boîtierNoir
- Nombre de vitessesVariable
- Type de source d’alimentation120V/60HZ/1PH
- Spécifications techniquesWi-Fi, Bluetooth
- Tension120 V
- Capacité du réservoir d’eau40 gal (É.-U.)
Aperçu
- CONNECTIVITÉ – Propulsé par Portacool CoolSync. Affichage numérique complet avec capacité Wi-Fi. Contrôlez votre environnement de n’importe où.
- REFROIDISSEMENT DE L’ESPACE – Le Portacool Apex 1200 utilise un ventilateur de 19 pouces redessiné pour refroidir jusqu’à 1200 pieds carrés.
- PORTÉE DE REFROIDISSEMENT PROLONGÉE - Notre glacière à grande vitesse offre une brise rafraîchissante jusqu’à 40 pieds de distance.
- WHISPER-SILENCIEUX-PERFORMANCE - Le moteur redessiné réduit le bruit à 51 dB, créant un environnement tranquille tout en refroidissant.
- GESTION INTELLIGENTE DE L’EAU – La série Portacool Apex assure un fonctionnement sans tracas avec des indicateurs de niveau d’eau, un arrêt automatique, des alertes et un réservoir d’eau de 40 gallons.
- BOÎTIER TEXTURÉ TOUGH-COAT - Nos boîtiers rotomoulés à la conception texturée établissent des normes de durabilité, protégeant contre les conditions difficiles et prolongeant la durée de vie de la glacière.
- RECHARGE D’EAU FACILE - Remplissez rapidement le réservoir grâce à une trappe pratique, permettant des raccords de tuyau sans démarcation pour un refroidissement ininterrompu.
- SIMPLIFIEZ VOTRE ESPACE - Notre nouveau boîtier garde les cordons et les connexions bien rangés à l’arrière pour une expérience plus propre et plus intelligente.
- COMPATIBILITÉ DE PLOMBERIE - Connectez-vous avec des adaptateurs de plomberie standard sans tracas pour une installation sécurisée.
- ABSORBANCE MÉDIATIQUE EFFICACE - La technologie de média avancée exclusive de Portacool offre un refroidissement supérieur, économise l'eau et réduit les coûts. Notre support de 8 pouces avec revêtement Edgecoat ajoute une performance et une durabilité inégalées.
- DISTRIBUTION AMÉLIORÉE DE L’EAU – Le système avancé APEX de Portacool distribue uniformément l’eau, assurant une couverture supérieure et une expérience de refroidissement améliorée.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Portacool de la série ApexLa nouvelle série Portacool Apex, où la technologie, l’innovation et la simplicité s’unissent pour façonner l’environnement et inspirer un refroidissement durable dans chaque espace, que ce soit votre maison, votre lieu de travail, le terrain de sport ou tout endroit où la vie se déroule.
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation