Motion
PACA20001A1

PORTACOOL LLC
PACA20001A1

PACA20001A1 PORTACOOL APEX 2000
N° D’ARTICLE MI14849594
N° MFRPACA20001A1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PORTACOOL LLC
PACA20001A1

PACA20001A1 PORTACOOL APEX 2000
N° D’ARTICLE MI14849594
N° MFRPACA20001A1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    68.0000 po
  • Puissance
    653 W
  • Poids
    191 lb
  • Largeur
    54.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Niveau de décibels (élevé/bas) : 58 / 43• Taux d’évaporation du refroidisseur @100°F, 20 % HR (gph) : 18.4• Arrêt automatique• Taille de la pale du ventilateur (po) : 24• Portée du débit d’air (pi) : 60• Technologie de communication sans fil : Wi-Fi et Bluetooth• Méthode de contrôle : Écran tactile numérique et application• Homologué CSA et ETL
  • Taux de livraison par avion
    6700 pcm
  • Intensité
    8 A
  • Couleur
    Noir
  • Zone de refroidissement
    2000 pi2
  • Matériau de protection
    MDPE
  • Puissance
    0.5 hp
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Nombre de vitesses
    Variable
  • Type de source d’alimentation
    120V/60HZ/1PH
  • Spécifications techniques
    Wi-Fi, Bluetooth
  • Tension
    120 V
  • Capacité du réservoir d’eau
    45 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PACA20001A1 PORTACOOL APEX 2000
  • CONNECTIVITÉ – Propulsé par Portacool CoolSync. Affichage numérique complet avec capacité Wi-Fi. Contrôlez votre environnement de n’importe où.
  • REFROIDISSEMENT DE L’ESPACE – Le Portacool Apex 2000 utilise un ventilateur de 24 pouces redessiné pour refroidir jusqu’à 2000 pieds carrés.
  • PORTÉE DE REFROIDISSEMENT PROLONGÉE - Notre glacière à grande vitesse offre une brise rafraîchissante jusqu’à 60 pieds de distance.
  • WHISPER-SILENCIEUX-PERFORMANCE - Le moteur redessiné réduit le bruit à 58 dB, créant un environnement tranquille tout en refroidissant.
  • GESTION INTELLIGENTE DE L’EAU – La série Portacool Apex assure un fonctionnement sans tracas avec des indicateurs de niveau d’eau, un arrêt automatique, des alertes et un réservoir d’eau de 45 gallons.
  • BOÎTIER TEXTURÉ TOUGH-COAT - Nos boîtiers rotomoulés à la conception texturée établissent des normes de durabilité, protégeant contre les conditions difficiles et prolongeant la durée de vie de la glacière.
  • RECHARGE D’EAU FACILE - Remplissez rapidement le réservoir grâce à une trappe pratique, permettant des raccords de tuyau sans démarcation pour un refroidissement ininterrompu.
  • SIMPLIFIEZ VOTRE ESPACE - Notre nouveau boîtier garde les cordons et les connexions bien rangés à l’arrière pour une expérience plus propre et plus intelligente.
  • COMPATIBILITÉ DE PLOMBERIE - Connectez-vous avec des adaptateurs de plomberie standard sans tracas pour une installation sécurisée.
  • ABSORBANCE MÉDIATIQUE EFFICACE - La technologie de média avancée exclusive de Portacool offre un refroidissement supérieur, économise l'eau et réduit les coûts. Notre support de 8 pouces avec revêtement Edgecoat ajoute une performance et une durabilité inégalées.
  • DISTRIBUTION AMÉLIORÉE DE L’EAU – Le système avancé APEX de Portacool distribue uniformément l’eau, assurant une couverture supérieure et une expérience de refroidissement améliorée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté