Motion
2236QTiMAX

INGERSOLL-RAND
2236QTiMAX

Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – DXS2, poignée de pistolet, Oui, taille d’entraînement de 1/2 po, entrée de 0.2500 po, couple de 1000 pi-lb, vitesse maximale de 7500 tr/min
N° D’ARTICLE MI14851991
N° MFR2236QTiMAX
Prix456.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
2236QTiMAX

Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – DXS2, poignée de pistolet, Oui, taille d’entraînement de 1/2 po, entrée de 0.2500 po, couple de 1000 pi-lb, vitesse maximale de 7500 tr/min
N° D’ARTICLE MI14851991
N° MFR2236QTiMAX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix456.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1350
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.34 po
  • Longueur totale
    7.36 po
  • Poids de l’outil
    4.4 lb
  • Couple
    1000 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    36 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Enclume
    Carré
  • Type d’échappement
    Bas
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Boîtier en composite résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Couple maximal
    1500 pi-lb
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Couple inverse
    1000 pi-lb
  • Réversible
    Oui
  • Série
    DXS2
  • Garantie
    2 ans
  • Couple de fonctionnement
    900 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
2236QTIMAX DXS2 1/2IN CLÉ À IMPACT AÉRIEN
  • Système breveté Drive XchangeMC : vous aide à obtenir plus de polyvalence, de couple et de contrôle grâce à votre clé à chocs. Avec des options d’entraînement de 3/8 po, 1/2 po et 3/4 po et 5 longueurs d’enclume différentes allant de 2 à 10 po, vous pouvez faire plus de travail avec moins d’équipement.
  • Polyvalence puissante : 1,500 pi-lb de couple de rupture grâce à une conception de moteur brevetée unique.
  • Silencieux : 4 décibels plus silencieux grâce à une conception de moteur brevetée.
  • Système de graissage direct breveté : Graisser votre outil n’a jamais été aussi facile. Graisser directement le marteau de l’outil pour un fonctionnement plus efficace et une durée de fonctionnement accrue.
  • Performance fiable : continuez à travailler et à atteindre une puissance maximale en remplaçant rapidement les enclumes usées ou brisées.
  • Ergonomique : conception plus petite, plus légère et mieux équilibrée, moins de 4.5 lb et longueur totale de 7.4 po.
  • Comprend une enclume à prise carrée 1/2” (A41H)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté