Motion
PLK90303

TEKTON, INC
PLK90303

Ensemble de pinces verrouillables à bec long (2 pièces)
N° D’ARTICLE MI14857352
N° MFRPLK90303
Prix54.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
PLK90303

Ensemble de pinces verrouillables à bec long (2 pièces)
N° D’ARTICLE MI14857352
N° MFRPLK90303
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
Prix54.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de poignée
    Plaqué nickel

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE À BEC LONG PLK90303 TEKTON
  • Mâchoires à long bec – Conçues pour atteindre les espaces restreints, les longues pinces coniques à section droite permettent de fixer le papier plat, l’angle en L et la tôle en position pour le soudage ou l’assemblage
  • Dents profondes et tranchantes – La section courbée se verrouille sur les petites pièces hexagonales, rondes et carrées avec la morosité agressive des dents profondes et tranchantes
  • Levier de déclenchement – Permet de régler, de relâcher et de repositionner facilement les pinces d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier de type pincement traditionnel
  • Grand bouton de réglage – Le bouton de réglage est moleté et rond pour fournir une prise pour effectuer des réglages même lorsque vous portez des gants ou avez les mains glissantes
  • Tendre le trou traversant – Obtenez un effet de levier supplémentaire et ajustez votre force de serrage en insérant un tournevis ou une clé hexagonale dans le trou traversant pour créer une poignée en T