Spécifications
Détails
- Style de poignéeVinyle
- Nombre de pièces4
- TypeEnsemble de pinces
Aperçu
- La pince coupante diagonale avec lames durcies par induction coupe proprement les fils en cuivre, en aluminium et en acier souple sous forme solide, toronnée et tressée
- Les pinces à bec long robustes avec dents coupées en croix ont des mâchoires épaisses qui s’effilent jusqu’à une pointe fine juste au niveau du nez pour éviter la torsion
- Les pinces à joint coulissant utilisent des mâchoires universelles à trois zones pour saisir une grande variété de formes et un coupe-fil de type cisaille pour couper les fils souples et durs
- Les pinces à joint rainuré utilisent des dents pointues et inclinées pour créer une morsure sûre et directionnelle comme une clé à tuyau