Motion
173174
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 3/4 po - 10 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887260
N° MFR173174
Prix99.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 3/4 po - 10 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887260
N° MFR173174
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
Prix99.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    3/4 po - 10
  • Profondeur de taraudage
    0.8800 po | 22.35 mm
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    3/4 po - 10

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H5
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
173174 3/4-10NC HTGP H5 4FL GP HND TAP B