Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeXL
Détails
- Détails supplémentairesSans les doigts, un tissu éponge essuie-tout sur le pouce
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationManutention de matériaux, entretien de véhicules, transport et logistique, réparation et entretien d’équipement, marché secondaire automobile à usage général, forage et dynamitage
- Matériau arrièreMaille extensible
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Type de poignetCrochet et boucle
- DescriptionGants de cuir pour la manipulation des matériaux sans doigts avec paume rembourrée, idéaux pour un port tout usage
- Mot-clé de descriptionPaume en cuir
- Type de serviceUsage général
- Couverture des doigtsSans doigts
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, marché secondaire de l’automobile, produits chimiques, construction, fabrication
- IsoléNon
- Numéro de catalogue du fabricantVALEO-V335
- MatérielCuir
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeRembourré
- Gamme de produitsValeo
- Type de protectionUsage général
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesNon
- SérieVALEO-V335
- TypeSans doigts