Motion
87R637-101-BL480X

GAST MFG
87R637-101-BL480X

Pompe à vide pour compresseur à piston à bascule GAST : 0.5 hp, monophasée, 24 V c.c., 2250 tr/min
N° D’ARTICLE MI14937722
N° MFR87R637-101-BL480X
Prix2,385.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
87R637-101-BL480X

Pompe à vide pour compresseur à piston à bascule GAST : 0.5 hp, monophasée, 24 V c.c., 2250 tr/min
N° D’ARTICLE MI14937722
N° MFR87R637-101-BL480X
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
Prix2,385.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression d’air
    125 psi
  • Intensité
    20.27 A
  • Puissance
    0.5 hp
  • Débit d’air maximal
    5.1 pcm
  • Niveau sonore
    66 dB(a)
  • Vitesse
    2250 tr/min
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
87R637-101-BL480X GAST À PISTON BERÇANT CO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté