Motion
CMCS500B

CRAFTSMAN
CMCS500B

CMCS500B
N° D’ARTICLE MI14996195
N° MFRCMCS500B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCS500B

CMCS500B
N° D’ARTICLE MI14996195
N° MFRCMCS500B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    6-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    V20* Sans fil 6-1/2-in. La trousse de scie circulaire (outil seulement) est dotée d’un moteur haute performance qui permet à l’utilisateur d’effectuer des coupes transversales et déchirées quotidiennes. La conception compacte et légère aide à réduire la fatigue de l’utilisateur et la poignée surmoulée profilée est optimisée pour le confort.
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • HAUTE PERFORMANCE : 4,000 tr/min pour une coupe rapide et agressive• CAPACITÉS DE COUPE CROSS  : La scie circulaire sans fil accepte 6-1/2-in lames pour la coupe transversale ou le sciage en long du matériau 2X • SANS OUTIL : Le sabot biseauté pivote jusqu’à 50° pour les coupes en angle• CONFORT SUPPLÉMENTAIRE : Poignée surmoulée profilée• TAILLE COMPACTE : Conçu pour réduire la fatigue• Scie circulaire Cmcs500 , lame 6-1/2-Inch 18T et clé hexagonale. La batterie et le chargeur sont vendus séparément.
  • Style de poignée
    Poignée surmoulée profilée
  • Source d’alimentation
    Sans fil

Aperçu

Description du fabricant
CMCS500B 20VCIRSAWTOOLONLY
  • HAUTE PERFORMANCE : 4,000 tr/min pour une coupe rapide et agressive
  • CROSS CAPACITÉS DE COUPE : La scie circulaire sans fil accepte les lames 6-1/2-in pour la coupe transversale ou le déchiquetage du matériau 2X
  • SANS OUTIL : La semelle biseautée pivote jusqu’à 50° pour des coupes en angle
  • CONFORT AJOUTÉ : Poignée profilée surmoulée
  • TAILLE COMPACTE : Conçu pour aider à réduire la fatigue
  • Scie circulaire Cmcs500 , lame 6-1/2-Inch 18T et clé hexagonale. La batterie et le chargeur sont vendus séparément.