Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame14 po
Détails
- Détails supplémentairesLa scie tronçonneuse de 15 A et de 14 po pour la coupe de métaux offre la puissance et la capacité de maintenir la performance et la durabilité sur le chantier. La scie tronçonneuse est dotée d’une base en acier solide extra large qui offre de la stabilité lors de la coupe de matériaux plus longs. La conception légère permet un rangement et une portabilité faciles.
- Intensité15 A
- CouleurRouge/Noir
- Source d’alimentationAvec cordon
- Style de scieScie à tronçonner
- Type de scieScie à tronçonner
- GlissementNon glissant
Aperçu
- CAPACITÉ DE SURCHARGE : Le moteur haute performance de 15 A offre une capacité de surcharge élevée avec 3800 tr/min
- COMMODITÉ AJOUTÉE : Le verrou à broche permet à l’utilisateur de changer la meule de coupe rapidement et facilement
- PROTECTION MAXIMALE DE L’UTILISATEUR : Protection robuste pour une protection maximale de l’utilisateur
- QUICK-RELEASE : La pince à matériau à dégagement rapide permet une coupe et un retrait faciles du matériau
- RÉGLABLE : le guide réglable permet 45° coupes biseautées
- Comprend : scie à tronçonner Cmem2500 15A 14-Inch, 14-In. Roue abrasive et clé hexagonale.