Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa scie alternative de 7.5 A est dotée d’un puissant moteur de 7.5 A avec une longueur de course de 1-1/8-inch A pour la vitesse d’application. La gâchette à vitesse variable offre un contrôle optimal sur une variété de matériaux. Coupez dans diverses positions et soyez à l’aise avec la poignée surmoulée.
- Intensité7.5 A
- CouleurRouge/Noir
- Style de poignéePoignée surmoulée profilée
- Source d’alimentationAvec cordon
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- VITESSE D’ACHÈVEMENT : Moteur haute performance avec une longueur de course de 1-1/8-in pour la vitesse d’exécution des applications
- COMMANDE AJOUTÉE : gâchette à vitesse variable allant de 0-3,200 tr/min pour un contrôle accru dans une variété de matériaux
- CHANGEMENT RAPIDE DE LAME : Dégagement de lame sans outil pour un changement de lame rapide et facile
- CONFORT : Poignée profilée surmoulée pour plus de confort pendant l’utilisation