Motion
CMEW400

CRAFTSMAN
CMEW400

CMEW400
N° D’ARTICLE MI14996217
N° MFRCMEW400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMEW400

CMEW400
N° D’ARTICLE MI14996217
N° MFRCMEW400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    14-3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse d’outils oscillants de 3 A est une trousse de 14 pièces dotée d’un système d’accessoires universel sans outil qui facilite et accélère le réglage et le changement des accessoires. Le cadran à vitesse variable offre un contrôle maximal sur une variété d’applications et de matériaux. La polyvalence de ces outils et les divers accessoires vous aideront à accomplir plusieurs tâches.
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
CMEW400 OUTIL D’OSCILLATION
  • CONTRÔLE OPTIMAL : La vitesse variable de 10,000 à 22,000 OPM offre un contrôle optimal dans l’application
  • CHANGEMENTS D’ÉVALUATION RAPIDES ET FACILES : Le système de fixation universel sans outil rend les accessoires de changement rapides et faciles
  • CONFORT AJOUTÉ : Poignée profilée surmoulée pour plus de confort pendant l’utilisation