Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille maximale22 mm
- Taille min.14 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe 22 pc. Bronze industriel 1/2-in. L’ensemble d’entraînement est équipé d’un cliquet 120-Tooth et d’un large assortiment de douilles. Cet ensemble est parfait pour la réparation automobile, la construction générale et les réparations à faire soi-même.
- Finition/revêtementBronze industriel Chrome
- Nombre de pièces22
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : Fini chromé métallique pour pistolet
- ACCÈS AUGMENTÉ ET BAIGNOIRE D’ARC MINIMALE : Cliquet 120-Tooth
- COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : Douille à 6 pointes avec fixation
- MOBILITÉ ET DURABILITÉ : Étui de rangement compact
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME