Spécifications
Dimensions
- Hauteur6.1 po
- Largeur3 po
Détails
- Type d’accessoireFixation de rail de bac de pièces
- ApplicationFixation de rail de bac de pièces MODbox
- CouleurGris foncé
- Caractéristiques et avantages• Les composants MODbox™ s’interconnectent facilement pour créer un poste de travail mobile personnalisé • Les crochets multiples s’attachent et se déplacent facilement sur n’importe quel rail latéral du système avec un dégagement d’une seule main pour plus de commodité • Utilisez des crochets multiples pour sécuriser et accéder rapidement à une variété d’articles tels que des cordons, des rubans de tirage, des casques de sécurité, des vestes et plus encore sur le chantier • Les paquets de deux peuvent être utilisés ensemble, séparément ou inversés • Fixez les plus gros articles tels que des rubans de tirage en plaçant les crochets les uns à côté des rails latéraux • Enrouleulements de rallonges électriques et verticaux • Rangez les crochets multiples dans la boîte à outils à roulettes et la boîte à outils moyenne (réf. N° 54802MB, 54803MB) avec l’accessoire de rail interne (réf. No. 54818MB), vendu séparément
- À utiliser avecComposants du système de rails MODbox
- MatérielPlastique dur
- TypeFixation de rails à crochets multiples
Aperçu
- Les composants MODbox s’interconnectent facilement pour créer un poste de travail mobile personnalisé
- Le crochet multiple se fixe et se déplace facilement sur n’importe quelle traverse latérale du système avec un dégagement d’une main pour plus de commodité
- Utilisez des crochets multiples pour sécuriser et accéder rapidement à une variété d’articles tels que des cordons, des rubans de tirage, des casques de sécurité, des vestes et plus encore sur le chantier
- Le paquet polyvalent de deux peut être utilisé ensemble, séparément ou à l’envers
- Fixez les articles plus gros comme les rubans de tirage en plaçant des crochets l’un à côté de l’autre sur le rail
- Enrouler les rallonges en plaçant les crochets multiples séparément sur les rails latéraux; peut être utilisé pour les enveloppes de cordon horizontales et verticales
- Rangez les crochets multiples à l’intérieur de la boîte à outils roulante et de la boîte à outils moyenne (réf. N° 54802MB, 54803MB) avec l’accessoire de rail interne (réf. No. 54818MB), vendu séparément