Motion
5800HRN
Organisateurs d’outils – Porte-outils, 11.0000 po de longueur, 4.5000 po de hauteur, cuir, acier, matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI15157791
N° MFR5800HRN
Prix454.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Organisateurs d’outils – Porte-outils, 11.0000 po de longueur, 4.5000 po de hauteur, cuir, acier, matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI15157791
N° MFR5800HRN
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
Prix454.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.75 po
  • Longueur
    14 po
  • Hauteur ou largeur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    11.0000 po
  • Poids
    3.86 lb
  • Largeur
    10.5 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • L’ensemble de porte-outils comprend un porte-clé à raccord robuste, support de barre de raccordement réglable, porte-broches à taquet multifonction, quatre sangles de tension, et deux sacs à boulons • Ensemble parfait pour enfiler un harnais pour les travaux structurels • Tous les supports en cuir sont fabriqués en cuir roux pleine fleur épais • Chaque support est doté de boucles tunnel rentrées qui pendent solidement et confortablement plus haut sur les ceintures et les harnais • Tous les produits sont fièrement coupés, cousus, riveté, et emballé ici aux États-Unis • Sacs à boulons en toile ignifuge et supports en cuir pour une tranquillité d'esprit dans les environnements de travail à haute température • Le support de barre de raccordement verrouille la barre à 0-Degree, 30-Degree, et des angles de 60-Degree pour les gauchers et les droitiers
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Laiton, cuir, acier
  • Type de stockage
    Support
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PORTE-OUTILS POUR TRAVAILLEUR EN FER 5800HRN
  • L’ensemble de porte-outils comprend un porte-clé à raccord robuste, un porte-barre de raccordement réglable, un porte-broche multifonction, quatre sangles de tension et deux sacs de boulons
  • Ensemble parfait pour enfiler un harnais pour les travaux structurels
  • Tous les supports en cuir sont confectionnés en cuir roux pleine fleur épais
  • Chaque support est doté de boucles de tunnel escamotables qui pendent confortablement et en toute sécurité sur les ceintures et les harnais
  • Tous les produits sont fièrement coupés, cousus, rivetés et emballés ici aux États-Unis
  • Les sacs en toile ignifuges et les supports en cuir offrent la tranquillité d’esprit dans les environnements de travail à haute température
  • Le support de barre de raccordement verrouille la barre à des angles de 0-Degree, 30-Degree et 60-Degree pour les gauchers et les droitiers