Motion
6254
Tournevis de précision à fente 1/8-Inch , tige 4-Inch
N° D’ARTICLE MI15157798
N° MFR6254
Prix12.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis de précision à fente 1/8-Inch , tige 4-Inch
N° D’ARTICLE MI15157798
N° MFR6254
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
Prix12.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Hauteur
    2.55 po
  • Longueur
    7.5 po
  • Taille de la buse
    1/8 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS DE PRÉCISION À FENTE DE 6254 1/8 PO
  • Le tournevis de précision est doté d’un capuchon rotatif pour un contrôle optimal et précis
  • Anneau à code de couleur pour repérer facilement chaque type d’embout
  • Marquage de bouchon surdimensionné pour une identification rapide de la taille de la buse
  • Poignée coussinée pour un confort maximal lors du travail sur de petits équipements
  • Pointe thermotraitée et usinée avec précision pour une plus grande résistance
  • Prévention de la rouille grâce au placage chromé nickel
  • Le tournevis à tête plate 1/8-Inch est idéal pour la réparation de verres, de petits appareils électroménagers et d’appareils électroniques