Spécifications
Dimensions
- Longueur5.34 po
- Poids0.052 lb
Détails
- ApplicationPour la détection sans contact et les tests de tension CA
- Type de batterieAAA
- Type de testeur de circuitTesteur de tension
- MatérielCorps en polymère et composants électroniques
- Mesure de tension maximale1000 VCA
- Mesure de tension min.70 V c.a.
- NormesHomologué pour la sécurité CAT IV 1000V
Aperçu
- Le testeur de tension permet la détection sans contact de 70 à 1000V CA dans les câbles, les cordons, les disjoncteurs, les luminaires, les interrupteurs, les prises et les fils inviolables
- Le testeur durable est résistant à la poussière et à l’eau avec une cote de résistance à la poussière de IP67 et une protection contre les chutes de 9.8-Foot (3 m)
- Le stylo Volt Pen à DEL vert vif haute intensité indique que le testeur est sous tension
- Lorsqu’une tension est détectée, une DEL rouge vif de haute intensité s’allume et une tonalité sonore retentit
- Indicateur de pile faible et accès facile au compartiment de la pile
- Cote de sécurité CAT IV 1000V
- Conception légère et compacte avec une pince pratique pour tenir en toute sécurité dans votre poche
- Produit non recommandé pour tester les prises inviolables; utiliser Cat. N° NCVT-2P ou NCVT-3P en mode basse tension
- Comprend des instructions et 2 piles AAA de 1.5 volts
- La fonction de mise hors tension automatique conserve et prolonge la durée de vie de la batterie