Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale maximale3/8 po
- Taille hexagonale minimale1.50 mm
- Longueur totale17.80 cm, 7.0000 po
Détails
- Extrémité sphériqueChanfreiné
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Clés hexagonales de style L dans une combinaison pratique 22-Piece avec tailles 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8-Inch, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, et 10mm • Les clés hexagonales sont traitées thermiquement et trempées pour une résistance et une durabilité accrues • Revêtement phosphate noir résistant à la rouille sur chaque clé • Extrémités chanfreinées pour un engagement élevé avec les attaches • Rangement sécurisé avec mécanisme de verrouillage interne pour éviter la perte de clés • Boîtier à visser pour le retrait sans tracas des clés hexagonales • Compatible avec d’autres étuis à verrouillage pour un rangement élégant et pratique à empiler avec d’autres étuis à verrouillage par rotation
- Revêtement de finitionPhosphate noir
- Comprend(10) clés métriques, (12) clés fractionnelles de pouces, chariot
- MatérielAcier
- Type de mesurePouce/métrique
- Nombre de pièces22
- Type d’ensembleClé hexagonale de type L
Aperçu
- Clés hexagonales de style L en jeu pratique 22-Piece avec tailles 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8-Inch, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm et 10mm
- Les clés hexagonales sont traitées thermiquement et trempées pour plus de résistance et de durabilité
- Revêtement phosphate noir résistant à la rouille sur chaque clé
- Extrémités chanfreinées pour un engagement élevé avec les attaches
- Rangement sécurisé avec mécanisme de verrouillage interne pour éviter la perte de clés
- Boîtier à verrouillage par rotation pour retirer la clé hexagonale sans tracas
- Boîtiers interverrouillables compatibles pour un rangement élégant et pratique à empiler avec d’autres boîtiers à verrouillage par rotation