Motion
KTX31219

TEKTON, INC
KTX31219

Clé de poignée en T hexagonale à bout plat 7/32 po
N° D’ARTICLE MI15586387
N° MFRKTX31219
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KTX31219

Clé de poignée en T hexagonale à bout plat 7/32 po
N° D’ARTICLE MI15586387
N° MFRKTX31219

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KTX31219 7/32 INCH FLAT END HEX
  • Poignée moulée et clé en acier – Nos clés à poignée en T sont fabriquées de la même façon que nos clés en L avec l’ajout d’une poignée moulée qui facilite l’application du couple et le rend plus confortable
  • Acier 8660 – Nos clés à poignée en T sont fabriquées en acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelle
  • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – La taille est marquée de trois façons : avec un marquage au laser à haute visibilité, un marquage estampillé et un marquage d’empiècement peint qui ne peut pas s’user