Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Un grand organisateur de clés modulaires peut contenir 2 outils; se connecter à une autre pièce pour contenir 3 outils ou plus • Brevet en instance • Organisation de la clé personnalisée compacte – Les organisateurs de clés modulaires Tekton vous permettent de personnaliser votre système d’organisation de clés • Convient à une large gamme de clés – La forme conique des fentes leur permet de tenir une large gamme de tailles de clés à des angles ordonnés et avec un espacement constant • Construction en polypropylène durable – Résistant aux impacts élevés, aux températures extrêmes et aux produits chimiques courants
- MatérielPolypropylène
Aperçu
- Un grand organisateur de clés modulaires peut contenir 2 outils; connectez-le à une autre pièce pour contenir 3 outils ou plus
- Brevet en instance
- Organisation de la clé personnalisée compacte – Les organisateurs de clés modulaires Tekton vous permettent de personnaliser votre système de rangement de clé
- Convient à une large gamme de clés – La forme conique des fentes leur permet de tenir une large gamme de tailles de clés à des angles ordonnés et avec un espacement constant
- Construction en polypropylène durable – Résistant aux impacts élevés, aux températures extrêmes et aux produits chimiques courants