Motion
SHA01306

TEKTON, INC
SHA01306

Entraînement de 1/4 po x rallonge oscillante de 6 po
N° D’ARTICLE MI15586789
N° MFRSHA01306
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHA01306

Entraînement de 1/4 po x rallonge oscillante de 6 po
N° D’ARTICLE MI15586789
N° MFRSHA01306
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de clé
    Rallonge de douille

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SHA01306 1/4 PO X OSCILLATION DE 6 PO
  • Deux utilisations – Utilisez l’extension oscillante soit en position droite, soit en angle
  • Position oscillante – La patte d’entraînement double conique permet à l’extension de fonctionner à un angle d’au moins 7.5 degrés dans n’importe quelle direction
  • Position droite – Les épaules de l’extension s’engagent avec la douille et la maintiennent en position droite fixe
  • Acier robuste 6140 – Fabriqué en acier chrome-vanadium pour la résistance et la durabilité, et plaqué chrome pour la résistance à la corrosion
  • Poignée moletée – Le moletage profond offre une prise pour tourner les fixations et les rainures offrent une prise pour fixer et retirer les douilles et les accessoires