Motion
SIB14255

TEKTON, INC
SIB14255

Douille à embout à chocs Torx 3/8 po x T55 po
N° D’ARTICLE MI15586856
N° MFRSIB14255
Price$12.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB14255

Douille à embout à chocs Torx 3/8 po x T55 po
N° D’ARTICLE MI15586856
N° MFRSIB14255
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
Price$12.12/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille minimale de Torx
    T55
  • Gamme de tailles Torx
    T55

Details

  • Style de conduite
    Torx
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Douille à embout Torx à chocs

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE SIB14255 3/8 PO X T55 MÈCHES TORX
  • Géométrie Torx précise – La pointe en forme d’étoile est usinée à des tolérances précises
  • Conception optimale en deux pièces – Nous utilisons des alliages d’acier et des procédés distincts pour la mèche et la douille, ce qui donne un outil plus performant que les conceptions en une pièce
  • Connexion permanente – La mèche est enfoncée directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
  • Marquages de deux tailles – La taille est marquée d’un marquage laser haute visibilité et d’un marquage estampillé permanent qui ne s’effacera pas
  • Enclumes à anneau de friction ou à goupille de détente – Les parois lisses à l’intérieur de l’extrémité de l’entraînement et un trou de goupille de détente rendent les douilles de mèche compatibles avec les deux types d’enclumes d’outil d’entraînement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif