Aperçu
- Les clés à pince compactes sont dotées de mâchoires parallèles pour une prise sûre et lisse sur les écrous, les boulons et les pièces, assurant un fonctionnement sans dommage
- La mâchoire est dotée de mâchoires lisses pour une installation sans dommage
- Bouton à réglage rapide permettant un réglage rapide et facile des mâchoires de la pince d’une seule main
- La clé à pince réglable présente un rapport de levier élevé, offrant une prise exceptionnelle pour tenir ou plier diverses pièces
- Conception compacte et étroite pour faciliter le travail dans les espaces petits ou difficiles d’accès
- Les pinces 7-Inch (cat. No. D5317) ont une ouverture de mâchoire 1-1/2-Inch avec 15 positions, et les pinces 10-Inch (cat. No. D53110) ont une ouverture de mâchoire 2-Inch avec 19 positions, assurant une polyvalence maximale
- Les marques de taille laser permettent de trouver rapidement et facilement la bonne ouverture de mâchoire