Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po, 1/4 po, 3/8 po
- Taille maximale19 mm
- Taille min.2 mm
Détails
- Nombre de pièces32
Aperçu
- L’ensemble de douilles contient des douilles hexagonales de 5/64-Inch à 3/4-Inch et de 2 mm à 19 mm
- Les tailles de variateur 1/4, 3/8 et 1/2-Inch sont optimisées pour l’application spécifique
- Le moletage à la base de chaque douille offre une meilleure prise lors du démarrage manuel des fixations
- Loquet à ressort pour ouvrir et fermer facilement le boîtier d’une seule main
- Marques de taille estampées en gras pour une identification rapide et facile des tailles
- L’étui MODbox s’est doté d’un couvercle transparent pour une identification rapide et facile de l’outil, ainsi que d’un plateau de rangement intégré pour les petites pièces pour les fixations desserrées
- Le système de rangement compact et modulaire est conçu pour s’emboîter parfaitement dans le système Klein MODbox.