Aperçu
- L’ensemble de pinces pour pompe Klaw™s’ajuste rapidement comprend une pince pour pompe de 7-Inch (réf. No. D5057B) et pince à pompe de 10-Inch (réf. No D50510B)
- La conception unique de la mâchoire offre plusieurs points de contact pour un couple maximal
- Bouton à réglage rapide permettant un réglage rapide et facile des mâchoires de la pince d’une seule main
- Conception compacte et étroite pour faciliter le travail dans les espaces petits ou difficiles d’accès
- Surface de préhension avec dents durcies pour une usure réduite et une prise positive
- Construction entièrement en acier pour une durabilité maximale et une performance durable