Aperçu
Description du fabricant
HWH22128 28 OZ. MALETTE DE DÉPÔT
- Conçu pour la vitesse et le couple – L’avant de la poignée est rond pour un virage rapide et le milieu passe à une forme à trois lobes qui offre une prise sûre pour une conduite à couple élevé
- Poignée surmoulée souple pour un virage contrôlé – L’extérieur rouge de la poignée est fait d’un matériau TPE légèrement texturé qui est légèrement doux et antidérapant pour un effet contrôlé, des réglages fins et un glissement réduit sous couple
- Marquages de taille à quatre emplacements – La taille de la pointe du tournevis est gravée à quatre emplacements avec des marquages laser à contraste élevé
- La tige en acier ne se dévisse pas – La poignée est moulée autour de la tige, créant une connexion solide qui est plus solide et plus droite que simplement en appuyant sur la tige pour créer une poignée préfabriquée
- Pointe Phillips – Nos pointes Phillips sont fabriquées conformément à la norme ISO 8764-1 et sont également compatibles avec les vis JIS; la surface de la pointe cruciforme est plus plate pour améliorer l’engagement et réduire l’écartement
Aidez-nous à améliorer ce produit