Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Excellente protection contre l’usure et la corrosion par contact • Prolonger la durée de vie • Faible friction • Lubrifier au-delà du point d’élasticité de la plupart des métaux dans les applications limites, réduisant l’usure et aidant à prévenir le grippage, le grippage et la friction excessive • Facilite le rodage et réduit la force de friction et les dommages de surface • Faible coefficient de friction permet de convertir efficacement la force de serrage en force de maintien; réduit la force requise pour le démontage des fixations filetées
Aperçu
- Excellente protection contre l’usure de contact et la corrosion
- Prolonger la durée de vie
- Faible friction
- Lubrifier au-delà du point d’élasticité de la plupart des métaux dans les applications limites, réduisant l’usure et aidant à prévenir le grippage, le grippage et la friction excessive
- Facilite le rodage et réduit la force de friction et les dommages à la surface
- Un faible coefficient de friction permet une conversion efficace de la force de serrage en force de maintien; réduit la force requise pour le démontage des fixations filetées