Motion
272
Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 50 ml
Artículo MI #01023334
No. Fabricante 272
Precio60.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo para fijar tornillos - alta, rojo, anaeróbico, frasco de 50 ml
Artículo MI #01023334
No. Fabricante 272

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    2102 psi

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Bloqueo de roscas permanente
  • Fuerza de torsión de ruptura
    200 pulg.
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    60 min.
  • Compensación de material
    Metal
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    220 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Extraíble con
    Calefacción y herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas
  • Color del fijador de roscas
    Rojo
  • Contenedor de fijador de roscas
    Botella
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Permanente
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto
  • UPC_NO
    079340272408
  • Viscosidad
    9500 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
88442 27240 272 FIJADOR DE ROSCAS 50 ML BO
  • Soporta temperaturas de hasta 450°F
  • Proporciona un curado rápido en la mayoría de las superficies, incluidos los sujetadores recibidos
  • Recomendado para pernos de hasta 36 mm ( 1-1/2 pulg.) de diámetro
  • Se requieren herramientas térmicas y manuales para el desmontaje

También puede gustarle

Los clientes también compraron