Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango3 pulg., 4 pulg.
- Tamaño hexagonal2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- Tamaño hexagonal máximo6 mm
- Tamaño hexagonal mínimo2 mm
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Características y beneficios• Llaves hexagonales: J46508 (2 mm), J46510 92.5 mm), J46512 (3 mm), J46514 (4 mm), J46516 (5 mm), J46518 (6 mm)
- Estilo de mangoBarra transversal de plástico sólido
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves
Descripción general
- Llaves hexagonales: J46508 (2 mm), J46510 92.5 mm), J46512 (3 mm), J46514 (4 mm), J46516 (5 mm), J46518 (6 mm)