Motion
59630
Sellador de silicona Superflex - Rojo, base de silicona acetoxi, 80 ml, tubo, tiempo de curado de 24 h, forma: pasta
Artículo MI #01193111
No. Fabricante 59630
Precio20.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de silicona Superflex - Rojo, base de silicona acetoxi, 80 ml, tubo, tiempo de curado de 24 h, forma: pasta
Artículo MI #01193111
No. Fabricante 59630

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    80 ml
  • Gravedad específica
    1.05 a 25 °C
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Aplicación
    Juntas, sellado
  • Base química
    Silicona acetoxi
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -75 a +600 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Declaración de la Propuesta 65
    Cáncer y daño reproductivo
  • UPC_NO
    079340596306

Descripción general

Descripción del fabricante
135507 59630 ROJO SUPERFLEXIBLE RTV 80ML TB/
  • Hace que las juntas que resisten temperaturas de hasta 600°F (315°C) sean intermitentes
  • Resiste el envejecimiento, el clima y el ciclo térmico sin encogerse, agrietarse ni endurecerse
  • Rellena huecos de hasta 0.25"
  • Color: rojo

También puede gustarle

Los clientes también compraron