Motion
350.S54RD.CMBRA SD

REXNORD INC
350.S54RD.CMBRA SD

Thomas® Ensamblaje dividido con acoplamiento cerrado - Tamaño 350 Cplg, Tipo dividido con acoplamiento cerrado, Material de acero
Artículo MI #01231164
No. Fabricante 350.S54RD.CMBRA SD
Precio5,626.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
350.S54RD.CMBRA SD

Thomas® Ensamblaje dividido con acoplamiento cerrado - Tamaño 350 Cplg, Tipo dividido con acoplamiento cerrado, Material de acero
Artículo MI #01231164
No. Fabricante 350.S54RD.CMBRA SD
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
Precio5,626.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    8.69 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    350
  • Distancia entre Ejes  
    1/4 (estándar) entrada, 3.06 (una salida del centro), 5.87 (ambos centros) entrada
  • Peso
    34.10 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cerrar división acoplada
  • Incluye
    Arandela
  • Número de catálogo del fabricante
    6788156
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Conjuntos centrales de acoplamiento de disco
  • Serie
    S54RDG
  • UPC_NO
    698210881566

Descripción general

Descripción del fabricante
6788156 350.S54RD.CMBRSA SD
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"