Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete4 oz
- Gravedad específica1.12
- Peso0.36 lb
Detalles
- AplicaciónPasta/lubricante de acción rápida diseñada para sellar tuberías, accesorios y conexiones roscadas contra fugas y aflojamiento
- Base químicaMaterial polimérico
- Tipo de producto químicoMaterial polimérico
- ColorBlanco
- Tiempo de curado24 h
- Punto de inflamación74 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paquetePuede
- Formulario de productoPegar
- UPC_NO686226806321
- Viscosidad55,000 cP
Descripción general
- Sellador económico para accesorios de uso general
- Supera a las cintas adhesivas y a las cintas adhesivas
- Sella y resiste la presión en sistemas de aire, aceite, combustible diésel e hidráulicos
- Sigue siendo flexible a temperaturas más altas y más bajas
- Rango de temperatura -65°F a 300°F (-54°C a 149°C)
- Resiste fluidos de taller comunes