Motion
80633
Sellador de rosca de tubo - 16 oz, lata, color blanco
Artículo MI #01264966
No. Fabricante 80633
Precio49.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de rosca de tubo - 16 oz, lata, color blanco
Artículo MI #01264966
No. Fabricante 80633

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    16 oz
  • Gravedad específica
    1.12
  • Peso
    1.29 lb

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza para aire acondicionado, envío de temperatura y accesorios hidráulicos
  • Base química
    Material polimérico
  • Tipo de producto químico
    PTFE
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Punto de inflamación
    74 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Puede
  • Formulario de producto
    Pegar
  • UPC_NO
    686226806338
  • Viscosidad
    55,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
80633 N.o 14 SELLADOR DE ROSCAS CON TEFÓN,
  • Sellador económico para accesorios de uso general
  • Supera a las cintas adhesivas y a las cintas adhesivas
  • Sella y resiste la presión en sistemas de aire, aceite, combustible diésel e hidráulicos
  • Sigue siendo flexible a temperaturas más altas y más bajas
  • Rango de temperatura -65°F a 300°F (-54°C a 149°C)
  • Resiste fluidos de taller comunes

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good