Motion
8811A
Llave de impacto - 1-7/8 pulg., extremo de caja, 12 PT, acabado de óxido negro, estilo de offset
Artículo MI #01273826
No. Fabricante 8811A
Precio177.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto - 1-7/8 pulg., extremo de caja, 12 PT, acabado de óxido negro, estilo de offset
Artículo MI #01273826
No. Fabricante 8811A

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio177.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Peso
    5.22 lb
  • Tamaño de la llave
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Desplazamiento
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de extremo sin impacto
    Extremo de la caja
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • Tipo de llave
    Llamativo

Descripción general

Descripción del fabricante
8811A WR;BX;STK;OFF;12P;1-7/8
  • Se utiliza con martillo o martillo de soplado muerto
  • 12 puntos ofrecen una mayor indexación
  • Acero de aleación forjado
  • Acabado industrial negro
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"