Motion
RBO7K
Juego de llaves de tuercas para cajas de trinquete - 7 PC, Tipo de terminación de caja de trinquete, Acabado cromado, Tamaño de llave de 1/4 a 7/8 in
Artículo MI #01273968
No. Fabricante RBO7K
Precio305.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de tuercas para cajas de trinquete - 7 PC, Tipo de terminación de caja de trinquete, Acabado cromado, Tamaño de llave de 1/4 a 7/8 in
Artículo MI #01273968
No. Fabricante RBO7K

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio305.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.63 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.19 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.25 pulg.
  • Peso
    3.72 lb
  • Rango de tamaños de llave
    De 1/4 a 7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950136486
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    7
  • UPC_NO
    697950136486
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo de la caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
RBO7K JUEGO;WR;BX;CARRACA;OFF;7PC;BOLSA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"