Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1015G
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Manga exterior Diámetro6 pulg.
- Mono con manga Longitud6.6.0000 pulg.
- Peso3.417 lb
Detalles
- Tipo de pernoCubierta
- País de origenCN
- Estilo de acoplamientoPerno cubierto
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento del engranaje
- IncluyeJunta, cubo, pernos
- Número de catálogo del fabricante0744981
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento de engranajes
- SerieManguitos de pernos recubiertos de la serie G
- Material de la mangaAcero
- Tipo de manguitoCon bridas
- Capacidad de par2350 N-m
- UPC_NO782934005466
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.